Motion
HVW50V2B6
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07339316
N° MFRHVW50V2B6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07339316
N° MFRHVW50V2B6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    147.8 pi-lb
  • Poids
    625 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382119027
  • Courant maximal admissible
    56 A, 112 A
  • Modèle
    FH24
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382119027

Aperçu

Description du fabricant
HVW50V2B6 PCT,50 HP,4P,326T 60,230/460