Motion
EBTW163202
RONDELLE DE BUTÉE EBTW163202 1 PO X2 PO X1/8 PO
N° D’ARTICLE MI07341766
N° MFREBTW163202
Prix18.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RONDELLE DE BUTÉE EBTW163202 1 PO X2 PO X1/8 PO
N° D’ARTICLE MI07341766
N° MFREBTW163202
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
Prix18.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    4400
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    C87850 ECO Bronze
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905304644

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE EBTW163202 1 PO X2 PO X1/8 PO