Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale3/4 po
- Taille min.5/16 po
- Plage de tailles3/4 po, 5/16 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.2
- Type de casRail
- Type de contenantRail
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielMolybdène chromé, alliage de molybdène chromé (Cr-Mo)
- Type de mesurePouces
- Nombre de pièces8
- Nombre de points6
- Type d’outilSemi-profondeur ; Impact ; Isolé ; Anti-étincelles ; Standard ; Universel
- CUP_NON099575049101
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant