Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique8 1/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/16 po.
- Poids de l’outil0.73 lb
- Largeur de l’outil1 13/16 po.
- Poids0.73
- Largeur1 13/16 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau de la lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Capacité de coupe du fil dur5/32 po.
- DescriptionCoupe-boulons compacts à fort effet de levier CoBolt® - Clôtures
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221018207
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221018207
Aperçu
- Les gouges CoBolt® avec une dureté de bord de coupe réduite pour permettre plus de pression sur les côtés des bords de coupe (p. ex. pour fabriquer des clôtures).
- Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour couper les fils souples et durs.
- Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 5/32 po de diamètre pour les fils durs.
- Performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d’effort grâce à la nouvelle conception à levier.
- Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
- Lame droite.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.