Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre660
- Longueur totale473.5 mm
- Taille du portSAE 24 (1-7/8–12 UN)
- Poids24.3 lb
Détails
- Détails supplémentairesFiltre standard. Aluminium pour faible poids et tolérance à l’eau.
- Pression d’éclatement6090 psi
- ConnexionFileté
- Matériau de l’élémentSans élément
- Pression de fatigue1500 psi
- Type de filtrePression moyenne en ligne
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium moulé
- Type d’indicateurAucun indicateur - Port bouché
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum174 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieLF
- Pression de fissuration de dérivation de soupapeNon-contournement
Aperçu
- La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
- L’alliage d’aluminium tolère l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF)
- Les options d’orifice d’entrée et de sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit NPT, BSPP et SAE pour faciliter l’installation avec une flexibilité maximale
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
- La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est réparé
- Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
- Une vanne de dérivation de type champignon (en option) est séparée du circuit de débit principal, dans la tête du filtre, pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure