Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Poids0.165 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes supports de coin intérieurs offrent un moyen facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
- Type de supportSupport de coin intérieur fendu
- CouleurEffacer
- MatérielAluminium
- Norme de mesureFractionnel
- Nombre de trous4
- Produits recommandésFC33650
- Série15
Aperçu
- Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.