Motion
B45038

Parco Inc
B45038

Support de coin intérieur - Séries 10 à 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 2 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351587
N° MFRB45038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B45038

Support de coin intérieur - Séries 10 à 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 2 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351587
N° MFRB45038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.043 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les supports de coin intérieurs offrent un moyen facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
  • Type de support
    Support de coin intérieur
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de trous
    2
  • Produits recommandés
    FC33930, FC33650
  • Série
    10 à 15

Aperçu

Description du fabricant
B45038 10S-15S 2 TROUS TRANS À L'INTÉRIEUR DE LA CRÂNE