Motion
D41841

Parco Inc
D41841

Écrou vivant - Série 10 , matériau en aluminium, angle de 90 °, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07351673
N° MFRD41841
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
D41841

Écrou vivant - Série 10 , matériau en aluminium, angle de 90 °, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07351673
N° MFRD41841
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
D41841 90 DEGRÉS LIVING NUB – 1010
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon