Motion
E1002S

Parco Inc
E1002S

Extrusion à fente en T adjacente lisse BI-Slot - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 2 fentes en T ouvertes, 1 x 1 po / 25,4 x 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI07351767
N° MFRE1002S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1002S

Extrusion à fente en T adjacente lisse BI-Slot - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 2 fentes en T ouvertes, 1 x 1 po / 25,4 x 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI07351767
N° MFRE1002S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 x 1 po
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.051 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    2
  • Produits recommandés
    FC3920, B41011, J41181
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
E1002S 1 X 1 LISSE À DEUX FENTES ADJACENTES
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.