Motion
E1503S

Parco Inc
E1503S

Extrusion à trois fentes en T Lite Smooth - Série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 3 fentes en T ouvertes, 1.5 x 1.5 po / 254 x 304 mm
N° D’ARTICLE MI07351786
N° MFRE1503S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1503S

Extrusion à trois fentes en T Lite Smooth - Série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 3 fentes en T ouvertes, 1.5 x 1.5 po / 254 x 304 mm
N° D’ARTICLE MI07351786
N° MFRE1503S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1.5 x 1.5 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.087 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    3
  • Produits recommandés
    FC3660, B42852, J43062
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
E1503S 1.5 X 1.5 LISSE ET LÉGER À TROIS FENTES
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.