Motion
E1515G

Parco Inc
E1515G

Extrusion quadruple rainurée à fente en T - série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 1.5 x 1.5 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07351789
N° MFRE1515G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1515G

Extrusion quadruple rainurée à fente en T - série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 1.5 x 1.5 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07351789
N° MFRE1515G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1.5 x 1.5 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.115 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Produits recommandés
    FC3660, B42852, J43062
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
E1515G 1.5 X 1.5 EXT. RAINURÉ À FENTE EN T
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.