Motion
E1530LS

Parco Inc
E1530LS

Extrusion lisse en T Lite - Série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 1.5 x 3 po / 254 x 304 mm
N° D’ARTICLE MI07351800
N° MFRE1530LS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1530LS

Extrusion lisse en T Lite - Série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 1.5 x 3 po / 254 x 304 mm
N° D’ARTICLE MI07351800
N° MFRE1530LS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1.5 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    6
  • Produits recommandés
    FC3660, B43342, J43512
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
E1530LS 1.5 X 3 FENTES EN T LISSES ET LÉGÈRES
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.