Motion
E30-3030

Parco Inc
E30-3030

Extrusion de fente en T - Série 30 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 30 x 30 mm
N° D’ARTICLE MI07351818
N° MFRE30-3030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E30-3030

Extrusion de fente en T - Série 30 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 30 x 30 mm
N° D’ARTICLE MI07351818
N° MFRE30-3030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    30 x 30 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.048 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Produits recommandés
    B141125, J43065, H110155
  • Série
    30

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ À FENTES EN T E30-3030 30MM X 30MM
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.