Motion
E40-4040

Parco Inc
E40-4040

Extrusion de fente en T - Série 40 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 40 x 40 mm
N° D’ARTICLE MI07351839
N° MFRE40-4040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E40-4040

Extrusion de fente en T - Série 40 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 40 x 40 mm
N° D’ARTICLE MI07351839
N° MFRE40-4040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    40 x 40 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.135 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Produits recommandés
    FC3660, B42903, J43513
  • Série
    40

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ À FENTES EN T E40-4040 40MM X 40MM
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.