Motion
E40-8080

Parco Inc
E40-8080

Extrusion de fente en T - Série 40 , matériau en aluminium, couleur claire, 8 fentes en T ouvertes, 80 x 80 mm
N° D’ARTICLE MI07351852
N° MFRE40-8080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E40-8080

Extrusion de fente en T - Série 40 , matériau en aluminium, couleur claire, 8 fentes en T ouvertes, 80 x 80 mm
N° D’ARTICLE MI07351852
N° MFRE40-8080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    80 x 80 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    8
  • Produits recommandés
    J43283, H120929, FC33700
  • Série
    40

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ À FENTES EN T E40-8080 80MM X 80MM
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.