Motion
E45-4560

Parco Inc
E45-4560

Extrusion en T lisse - Série 45 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 45 x 60 mm
N° D’ARTICLE MI07351861
N° MFRE45-4560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E45-4560

Extrusion en T lisse - Série 45 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 45 x 60 mm
N° D’ARTICLE MI07351861
N° MFRE45-4560
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    45 x 60 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.03633 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Produits recommandés
    F140130M, B141026, J43066
  • Série
    45

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ À FENTES EN T E45-4560 45MM X 60MM
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.