Spécifications
Dimensions
- Poids0.269 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa plaque d’assemblage en « L » est utilisée pour former une connexion de coin à 90 degrés. Il ne nécessite aucun usinage et peut être facilement repositionné
- CouleurAluminium
- MatérielAluminium
- Norme de mesureFractionnel
- Nombre de trous5
- Produits recommandésFC33650
- Série15
Aperçu
- Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.