Motion
30A263
COMMUTATEUR À PAMPLE 6263 BIG-6
N° D’ARTICLE MI07356578
N° MFR30A263
Prix945.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMMUTATEUR À PAMPLE 6263 BIG-6
N° D’ARTICLE MI07356578
N° MFR30A263
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
Prix945.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Taille maximale du disque
    6 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Arbre Taille  
    5/8 po
  • Poids de l’outil
    7 lb
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Intensité
    14.5 A
  • Double isolation ou mise à la terre
    Double isolation et mise à la terre
  • Style d'accélérateur de poignée
    Type de baril
  • Code d’harmonisation
    8467.29.00
  • Comprend
    Protège-roue, poignée latérale, bride intérieure, écrou avant Quick-R.
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30A263
  • Numéro CUP du fabricant
    662980651728
  • Vitesse maximale
    9600 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    662980651728
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
30A263 6" CORD GRINDER
  • Coupe - acier et inox
  • Meulage lourd, retrait des soudures, biseautage
  • Entretien, réparation, fabrication
  • Production de masse, entretien, réparation, fabrication
  • Ponçage, mélange
  • Préparation de la surface
  • Travaux de surface, brossage électrique et disques à lamelles
  • Profitez de toutes les caractéristiques du Big 6™ en plus de mesures de sécurité supplémentaires, car le Big 6 PS s’accompagne maintenant d’un frein mécanique pour arrêter la meuleuse dans les 2 secondes suivant le relâchement de la gâchette. Le Big 6 PS s.r. est la meuleuse robuste la plus sécuritaire qui est également livrée avec un stabilisateur Walter s.r.l. pour réduire les vibrations et permettre à l’utilisateur final de couper, meuler, sabler et finir facilement des morceaux de métal épais.