Motion
16-747/L
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise lisse enduite de PVC sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07356756
N° MFR16-747/L
Prix6.69 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise lisse enduite de PVC sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07356756
N° MFR16-747/L
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
Prix6.69 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    24 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    PVC
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    3341
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de poignée
    Lisse
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314209444
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314209444

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 16-747/L EN MÉLANGE DE POLYKOR
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Le revêtement en PVC offre une prise améliorée avec une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets