Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 BSPT
- Poids520 g
Détails
- Spécifications de la bobineStandard
- Page de produit du fabricant
- Type de pilotePilote externe
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- 3 ports, vanne de type champignon pilote
- Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
- Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF