Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur11.4 po
- TailleL
Détails
- ApplicationPétrole et gaz, Fabrication d’acier et de métal, Construction
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurGris
- Pays d’origineCN
- DescriptionANSI 4 GANT RÉSISTANT AUX CHOCS CALIBRE 15 , L
- Code d’harmonisation6116105520
- Numéro de catalogue du fabricantI2469L
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsImpact
- Type de protectionImpact
- CUP_NON43551064800
Aperçu
- PÂTE EN NITRILE SANDY