Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 19 BSPP
- Taille du corps1/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement23206 psi
- Composant de couplageFiche
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de description1/4 dans BSPP, filetage femelle 1/4 – 19
- Débit3.43 gal/min
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, véhicules et machines routières
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et Viton
- Déversement0.02710 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardÉtats-Unis
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service5365 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi