Motion
02-166017
MRV3-10-D2-6T VANNE À CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI07358040
N° MFR02-166017
Prix246.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MRV3-10-D2-6T VANNE À CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI07358040
N° MFR02-166017
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
Prix246.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    6

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vanne de commande manuelle semi-directionnelle
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Position du levier
    Position d’angle 90°
  • Débit maximum
    23 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
MRV3-10-D2-6T VANNE À CARTOUCHE