1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
BARKSDALE INC
145R3AC3 HD VALVE
145R3AC3 VANNE HD
N° D’ARTICLE MI
07358334
N° MFR
145R3AC3 HD VALVE
Prix
5,084.59 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
BARKSDALE INC VANNE 145R3AC3 HD
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BARKSDALE INC
145R3AC3 HD VALVE
145R3AC3 VANNE HD
N° D’ARTICLE MI
07358334
N° MFR
145R3AC3 HD VALVE
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
5,084.59 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
145R3AC3 VANNE HD
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
You May Also Like
WEATHERHEAD (DANFOSS)
1169PX4S
Elbow & Straight Adapter - 90 °, Brass Material, 1/8 Thread Size
N° D’ARTICLE MI
05662971
En stock
Factory Order
11.41 $
chacun
Ajouter au panier
DELAWARE MFG IND CORP
BVH0750N1111
Ball Valve - 6000 psi Max, 3/4 in Port, Carbon Steel Body
N° D’ARTICLE MI
02227086
En stock
Factory Order
138.00 $
chacun
Ajouter au panier
COLUMBUS MCKINNON CORP
557718
Clevlok® Sling Hook without Latch - 9/32 in, Grade 80/100, 0.83 in Opening, 4300 lbs Capacity
N° D’ARTICLE MI
06158717
En stock
Factory Order
34.98 $
chacun
Ajouter au panier
TIMKEN
QAP18A090SEBSS
QAP18A090SEBSS QAP18A090SEBSS; SRB HOUSE
N° D’ARTICLE MI
13624402
En stock
Factory Order
3,571.29 $
chacun
Ajouter au panier
AS RAYMOND
C03000451500M
Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 26.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI
06668602
En stock
Factory Order
2.88 $
chacun
Ajouter au panier
LA-CO IND INC, MARKAL
80227
PNTSTK ORIG B PNK/B PNK
N° D’ARTICLE MI
03359543
En stock
Factory Order
3.84 $
chacun
Ajouter au panier
WELLS LAMONT
Y0623M
Leather Drivers Glove with Wing Thumb - M or Size 8, Cowhide Grain Leather, No Grade Listed, Color White
N° D’ARTICLE MI
04697871
En stock
Factory Order
$9.20
/pr
Add to Cart
(Minimum 12)
NOSHOK INC
25-911-100-psi/kPa
Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 100 psi/kPa, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
N° D’ARTICLE MI
04302119
En stock
Supplier Network
85.12 $
chacun
Ajouter au panier
NUMATICS INC
122BB400M000061
122BB400M000061
N° D’ARTICLE MI
02361463
En stock
En stock
486.67 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
CDM2B32-350Z
32 mm Bore Diameter, 350 Stroke Length
N° D’ARTICLE MI
07282963
En stock
Factory Order
87.26 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté
SKF
6206 2RSJEM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
00053010
En stock
En stock
51.63 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier