Spécifications
Dimensions
- Jauge de chaîne0,043 po
- Pas de chaîne3/8 po
- Taille du guide-chaîne14 po
- Poids10.10 lb
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Vitesse de la chaîne3940 pi/min
- Numéro CUP du fabricant088381832731
- Nombre de piles2
- Type de puissanceBatterie
- CUP_NON088381832731
- Tension18 V
Aperçu
- Rotor externe fabriqué par Makita BL BL BL Le système à entraînement direct du moteur sans balais offre une efficacité énergétique élevée équivalente à celle de la scie à chaîne à essence
- Gâchette à vitesse variable (0-3,940 pi/min) pour une utilisation facile
- Le levier de verrouillage intégré aide à empêcher la chaîne de s’engager accidentellement
- Interrupteur marche/arrêt DEL intégré avec fonction d’arrêt automatique; éteint automatiquement la scie lorsque le fonctionnement est retardé pour prolonger la durée de vie de la batterie
- Deux batteries lithium-ion 18V LXT® fournissent puissance et performance sans quitter la plateforme 18V LXT® (batteries non incluses)
- Protège-main avant conçu pour actionner le frein de la chaîne lorsqu’il est engagé
- Guide-chaîne de 14 po pour une capacité accrue
- Faible niveau de bruit et zéro émission pour le confort de l’opérateur
- Réglage de la chaîne « sans outil » pour un fonctionnement et un entretien pratiques
- Ne pèse que 11.5 lb avec des batteries (batteries non incluses) pour réduire la fatigue de l’opérateur