Motion
5561EO
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y cadres, logement TEAO (surplus d’air entièrement fermé), 50/60 Hz, base de 1200 tr/min, surplus d’air continu
N° D’ARTICLE MI07361283
N° MFR5561EO
Prix638.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y cadres, logement TEAO (surplus d’air entièrement fermé), 50/60 Hz, base de 1200 tr/min, surplus d’air continu
N° D’ARTICLE MI07361283
N° MFR5561EO
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
Prix638.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382112530
  • Modèle
    M055LKZ2338012B
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    10
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Nombre de vitesses
    VAR
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Protection électronique
  • CUP_NON
    786382112530

Aperçu

Description du fabricant
FHP 1/3 HP 10P 48Y 5561EO 60 & 50