Motion
EC8340
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp / 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 56J cadre, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07361299
N° MFREC8340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp / 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 56J cadre, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07361299
N° MFREC8340
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382118617
  • Courant maximal admissible
    6.1 A, 6.5 A
  • Modèle
    M055FPJ1685013B
  • Puissance du moteur
    1/4 hp / 1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    10
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Nombre de vitesses
    VAR
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Protection électronique
  • CUP_NON
    786382118617

Aperçu

Description du fabricant
FHP 1/4 / 1/2 HP 10P 48C EC8340 60 & 50