Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/4 po-14, 1/4 po
Détails
- Entrée d'airShort 1/4 - 18 PTF SAE
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePVDF
- Matériau de la membranePTFE
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeBSPT, NPTF
- Manuel d’instructions
- Pression maximale125 psi
- Débit maximum5.3 gal/min