Motion
S213048420

GROVE GEAR
S213048420

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI07362416
N° MFRS213048420
Prix3,421.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S213048420

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI07362416
N° MFRS213048420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,421.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    6.3800 po
  • Longueur du boîtier
    5.8000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    897 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    30 lb, 13.61 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.887 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.887 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ821-15-H1-140-20
  • Puissance d’entrée maximale
    1.887 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.661 hp;1.239 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    897 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
SSHMQ821-15-H1-140-20 RÉDUCTEUR