Motion
183 50/1 L WR 1.000

HUB CITY INC
183 50/1 L WR 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – réduction simple, 50:1 rapport, 1.7500 po distance centrale, entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07362693
N° MFR183 50/1 L WR 1.000
Prix2,351.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
183 50/1 L WR 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – réduction simple, 50:1 rapport, 1.7500 po distance centrale, entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07362693
N° MFR183 50/1 L WR 1.000
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
Prix2,351.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    183
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    183
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    516 po-lb
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|TYLE=L|OD=2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.44 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.44 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-01431
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798921624
  • Puissance d’entrée maximale
    0.440 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Sortie
    0.44 ch;0.328 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    180PCX
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    2851 po-lb;322.12 Nm
  • CUP_NON
    662798921624

Aperçu

Description du fabricant
0230-01431 183-50-L RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®