Motion
2039
Palan électrique à chaîne ShopStar® - Série ShopStar, capacité de 600 lb, hauteur de levage de 15 pi, 3 ph, 460 V, 1/6 hp, vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI07364271
N° MFR2039
Prix3,889.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne ShopStar® - Série ShopStar, capacité de 600 lb, hauteur de levage de 15 pi, 3 ph, 460 V, 1/6 hp, vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI07364271
N° MFR2039
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
Prix3,889.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11-15/16 po
  • Longueur du boîtier
    9-27/32 po
  • Largeur du boîtier
    5-15/16 po
  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Poids de l’outil
    14.52 lb
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/6 hp
  • Vitesse de levage maximale
    8 pi/min
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Reeving
    2
  • Série
    ShopStar
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    460 V
  • Capacité de poids
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
2039 PALAN À CHAÎNE SHOPSTAR 600 LB
  • À utiliser dans les environnements de production et d’entretien
  • Le châssis de palan non ventilé entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale
  • Dispositif de protection contre les surcharges standard
  • Fini à revêtement en poudre époxy
  • Cordon d'alimentation 6-1/2’ avec fiche moulée à trois broches sur 115V unités
  • Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
  • Homologué cUL et ASME B30.16
  • Garantie à vie
  • Fabriqué aux États-Unis