Motion
IP-2448-2BRK

LITTLE GIANT
IP-2448-2BRK

Mobie Tabe - 2 sef, 1200 bs., 24 x 48 x 34 po / 380 x 304 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07365332
N° MFRIP-2448-2BRK
Prix915.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IP-2448-2BRK

Mobie Tabe - 2 sef, 1200 bs., 24 x 48 x 34 po / 380 x 304 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07365332
N° MFRIP-2448-2BRK
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
Prix915.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 48 x 34 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1200 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile - 2Shelf

Aperçu

Description du fabricant
IP-2448-2BRK LITTLE GIANT - 1,000 LB
  • Capacité de 1200 lb
  • Acier de calibre 12
  • Nombre de tablettes : 2
  • Dégagement de tablette : 241/2 po
  • AAH : 34 po
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • Pivot 4 avec freins de roue
  • Tous soudés