Motion
G20X28X4

NTN
G20X28X4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, D.E. de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07365470
N° MFRG20X28X4
Prix9.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
G20X28X4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, D.E. de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07365470
N° MFRG20X28X4
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
Prix9.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.93.5050
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles G20X28X4 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur hors tout de 4 mm et un poids de 0.005 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068405
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359068405

Aperçu

Description du fabricant
G20X28X4 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon