Motion
R8ZZ

NTN
R8ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3125 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07370568
N° MFRR8ZZ
Prix38.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R8ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3125 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07370568
N° MFRR8ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0160 po, 0.406 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po, 7.938 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    R8ZZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5036
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R8ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.5000in , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 1.1250in et une largeur de 0.3125in pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R8ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497007
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359497007

Aperçu

Description du fabricant
R8ZZ BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon