Motion
6303Z

NTN
6303Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07370607
N° MFR6303Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6303Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07370607
N° MFR6303Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.245 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6303Z BRG
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6303Z est un roulement à billes radial blindé à rainure profonde avec un alésage de 17 mm et un diamètre extérieur de 47 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303Z
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520141882
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520141882

Aperçu

Description du fabricant
6303Z BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon