Motion
HF721-50-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HF721-50-B5-H-P19

HF721 rouge S/R. 50:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI07372298
N° MFRHF721-50-B5-H-P19
Prix2,293.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721-50-B5-H-P19

HF721 rouge S/R. 50:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI07372298
N° MFRHF721-50-B5-H-P19
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
Prix2,293.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107012551

Aperçu

Description du fabricant
HF-721-50-B5H-P19 RÉDUCTEUR