Spécifications
Dimensions
- Diamètres des cercles de boulonnage6.625 po
- Diamètre du trou de boulon7/8 po
- Taille nominale du tuyau3 po
- Diamètre extérieur8.250 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Épaisseur0.125 po
Détails
- MarqueMarque
- CouleurRouge
- CompositionStyrène-butadiène
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300
- Type de jointVisage complet
- Code d’harmonisation4008210000
- Numéro CUP du fabricant191074188722
- MatérielStyrène-butadiène
- Température maximale200 °F
- Température minimale-10 °F
- Nombre de trous de boulons8
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)17 bars
- Pression max. (PSI)250 psi
- Type de matériau en caoutchoucCaoutchouc
- Style22
Aperçu
- Incompressible - Peut être déformé, selon le duromètre et la section transversale, mais ne peut jamais être réduit en volume
- Extensible - Peut être assemblé sur une projection ou une épaule et s’enclencher fermement dans une rainure
- Hautement imperméable - peut servir de barrière étroite contre le passage des gaz ou des liquides
- Élastique - Peu de pression de bride requise pour effectuer un contact intime avec le joint, ce qui lui permet de bouger avec les surfaces de la bride, en maintenant toujours un joint d’étanchéité
- Conforme à la RMA (Rubber Manufacturing Association)