Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Diamètre intérieur1.7500 po
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Longueur1.2500 po
Détails
- Matériau du roulementComposite PTFE
- Matériau de la baguePTFE
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-212 à 350 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905208256