Motion
PPA11-58B65-24NXXX

THOMSON (ALTRA)
PPA11-58B65-24NXXX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 24 po.
N° D’ARTICLE MI07374279
N° MFRPPA11-58B65-24NXXX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA11-58B65-24NXXX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 24 po.
N° D’ARTICLE MI07374279
N° MFRPPA11-58B65-24NXXX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    24 po
  • Poids
    21.70 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1500 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.17 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.17 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PPA11-58B65-24NXXX
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré