Motion
6 dans RWI #150 304/304/FG/304 SW

GARLOCK FLUID SEALING PRO
6 in RWI #150 304/304/FG/304 SW

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0000050006001 - 6 po taille de tuyau nominale, construction RWI, taille de bride 150 no, acier inoxydable 304 , 150 psi, graphite flexible, acier inoxydable 304 , jaune avec couleur à bande grise
N° D’ARTICLE MI07375561
N° MFR6 in RWI #150 304/304/FG/304 SW
Prix24.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
6 in RWI #150 304/304/FG/304 SW

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0000050006001 - 6 po taille de tuyau nominale, construction RWI, taille de bride 150 no, acier inoxydable 304 , 150 psi, graphite flexible, acier inoxydable 304 , jaune avec couleur à bande grise
N° D’ARTICLE MI07375561
N° MFR6 in RWI #150 304/304/FG/304 SW
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
Prix24.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    6.19 po
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8.75 po
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.175 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Application
    Le traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
  • Couleur
    Jaune avec rayures grises
  • Construction
    RWI
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 304
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 304
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    150 psi
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
RWI-6-CLASS 150-0.175-304-304/FG-304 3D3
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Vous pourriez également aimer