Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du joint comprimé0.125 po
- Diamètre intérieur17.69 po
- Taille nominale du tuyau18 po
- Diamètre extérieur21.63 po
- Épaisseur du joint non comprimé0.175 po
- Poids1.32 lb
Détails
- ApplicationLe traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
- CouleurJaune avec rayures grises
- ConstructionRWI
- Matériau de remplissageGraphite flexible
- Joint d’étanchéité standardASME B16.20
- Code d’harmonisation7326901000
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable 304
- Température maximale850 °F
- Température minimale-350 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 304
- Bride de tuyau standardASME B16.5
- Classe de pression150 psi
- Matériau d’enroulementAcier inoxydable 304
Aperçu
- Durable; installation et retrait faciles
- Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
- L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
- L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
- L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs