Motion
14 dans RWI #300 304/304/FG/304 SW

GARLOCK FLUID SEALING PRO
14 in RWI #300 304/304/FG/304 SW

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0000050014003 - 14 po taille de tuyau nominale, construction RWI, taille de bride 300 no, acier inoxydable 304 , 300 psi, graphite flexible, acier inoxydable 304 , jaune avec couleur à bande grise
N° D’ARTICLE MI07375582
N° MFR14 in RWI #300 304/304/FG/304 SW
Prix104.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
14 in RWI #300 304/304/FG/304 SW

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0000050014003 - 14 po taille de tuyau nominale, construction RWI, taille de bride 300 no, acier inoxydable 304 , 300 psi, graphite flexible, acier inoxydable 304 , jaune avec couleur à bande grise
N° D’ARTICLE MI07375582
N° MFR14 in RWI #300 304/304/FG/304 SW
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
Prix104.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    13.75 po
  • Taille nominale du tuyau
    14 po
  • Diamètre extérieur
    19.13 po
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.175 po
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Application
    Le traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
  • Couleur
    Jaune avec rayures grises
  • Construction
    RWI
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 304
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 304
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    300 psi
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
RWI - ASME - 14 NPS - 300# - 304
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Vous pourriez également aimer