Motion
3 dans RWI no 150 316L/316L/FG/316L

GARLOCK FLUID SEALING PRO
3 in RWI #150 316L/316L/FG/316L

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0303050303001 - 3 po taille de tuyau nominale, construction RWI, taille de bride 150 no, acier inoxydable 316L , 150 psi, graphite flexible, acier inoxydable 316L , vert avec couleur à bande grise
N° D’ARTICLE MI07375590
N° MFR3 in RWI #150 316L/316L/FG/316L
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
3 in RWI #150 316L/316L/FG/316L

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0303050303001 - 3 po taille de tuyau nominale, construction RWI, taille de bride 150 no, acier inoxydable 316L , 150 psi, graphite flexible, acier inoxydable 316L , vert avec couleur à bande grise
N° D’ARTICLE MI07375590
N° MFR3 in RWI #150 316L/316L/FG/316L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    3.19 po
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    5.38 po
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.175 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Application
    Le traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
  • Couleur
    Vert avec rayures grises
  • Construction
    RWI
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 316L
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 316L
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    150 psi
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
RWI-3-CLASS 150-0.175-316L-316L/FG-316L
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Vous pourriez également aimer