Motion
PF3W740-04-B-MR

SMC CORP OF AMERICA
PF3W740-04-B-MR

PF3W7, capteur de débit d’eau numérique, écran 3-Color 2-Screen, IP65, 0.5-250 L/min
N° D’ARTICLE MI07375647
N° MFRPF3W740-04-B-MR
Prix640.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W740-04-B-MR

PF3W7, capteur de débit d’eau numérique, écran 3-Color 2-Screen, IP65, 0.5-250 L/min
N° D’ARTICLE MI07375647
N° MFRPF3W740-04-B-MR
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
Prix640.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PF3W740-04-B-MR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Les clients ont également acheté