Motion
ECR2430BP

ENERGIZER
ECR2430BP

Pile bouton - 2430, Chimie : lithium, 3 volts
N° D’ARTICLE MI07375806
N° MFRECR2430BP
Prix2.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
ECR2430BP

Pile bouton - 2430, Chimie : lithium, 3 volts
N° D’ARTICLE MI07375806
N° MFRECR2430BP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    2430
  • Hauteur
    1.75 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    3
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Pile bouton au lithium Energizer 2430 avec emballage à l’épreuve des enfants • Offre une performance durable et fiable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux • Maintient la puissance jusqu’à 10 ans en entreposage, vous assurant d’avoir des piles boutons au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin • Taille de la cellule : 2430; CEI : CR2430; Type : Pièces de monnaie au lithium; volts : 3 • Remplacement pour : L20, DL2430, LF12W et 5011LC • Ces batteries au lithium peuvent résister à une large plage de températures, de -22º à 140º F

Aperçu

Description du fabricant
ECR2430BP BATTERIE, 3V LITHIUM
  • Pile bouton au lithium Energizer 2430 avec emballage à l’épreuve des enfants
  • Offre une performance fiable et durable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux
  • Maintient l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage, vous assurant d’avoir des piles boutons au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin
  • Taille de la cellule : 2430; CEI : CR2430; Type : pièce de monnaie au lithium; Volt : 3
  • Remplacement pour : L20, DL2430, LF12W et 5011LC
  • Ces batteries au lithium peuvent résister à une large plage de températures, de -22º à 140º F