Motion
0820019311

AVENTICS
0820019311

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 24 V CC, solénoïde unique, borne DIN
N° D’ARTICLE MI07379256
N° MFR0820019311
Prix106.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820019311

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 24 V CC, solénoïde unique, borne DIN
N° D’ARTICLE MI07379256
N° MFR0820019311
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
Prix106.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
0820019311 3/2 G1/8 SGL SOL OPER VLV 24