Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant326
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2805 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids74.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=25/1|STYLE=L|FS=56C|OD=3
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-15146
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798972534
- Puissance d’entrée maximale3.920 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série320PCX
- StyleL
- CUP_NON662798972534
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®