Motion
C6-RRD-36
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07381723
N° MFRC6-RRD-36
Prix442.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07381723
N° MFRC6-RRD-36
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
Prix442.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    39.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950840956
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950840956

Aperçu

Description du fabricant
C6-RRD-36 CEMA C DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 6 PO DE DIAM.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon