Motion
22216EMW33C3

TIMKEN
22216EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07383544
N° MFR22216EMW33C3
Prix589.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22216EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07383544
N° MFR22216EMW33C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix589.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2992 po
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    4.47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    55100 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796220409
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    59200 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796220409

Aperçu

Description du fabricant
22216EMW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure