Motion
43-850L
Kevlar® Gants de broyeur à chaud en tricot sans couture / Preox avec doublure en coton - 32 oz
N° D’ARTICLE MI07384002
N° MFR43-850L
Prix17.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kevlar® Gants de broyeur à chaud en tricot sans couture / Preox avec doublure en coton - 32 oz
N° D’ARTICLE MI07384002
N° MFR43-850L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    30.5 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    2.72 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Doublé
    Tissu éponge en coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314055942
  • Matériel
    Coton
  • CUP_NON
    616314055942

Aperçu

Description du fabricant
43-850 L DE KEVLAR - LAMINOIR À CHAUD VERT COTON
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Kevlar®La coquille en mélange /Preox offre une excellente protection contre les coupures, l’abrasion et la chaleur, ainsi qu’une résistance inhérente aux flammes
  • Doublure 100 % coton éponge pour plus de confort
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le revers ouvert permet de l’enfiler et l’enlever facilement
  • La petite taille convient bien aux femmes
  • Conforme aux normes OSHA CFR 1910.269
  • Protège contre la chaleur intense d’un arc électrique conforme aux normes NFPA 70E
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good